曜日別特売

らくらく立ち上がり低座椅子

らくらく立ち上がり低座椅子 - クロシオらくらく立ち上がり低座椅子 - クロシオらくらく立ち上がり低座椅子 - クロシオらくらく立ち上がり低座椅子 - クロシオらくらく立ち上がり低座椅子 - クロシオらくらく立ち上がり低座椅子 - クロシオらくらく立ち上がり低座椅子 - クロシオらくらく立ち上がり低座椅子 - クロシオ

肘付ですので立ち座りがラクラク。ゆったり座れる大きめの座面。背中を優しく包み込む背もたれ。
脚は体重が分散され、床面をキズつけにくい形状で床との設置面にクッションシールを貼っています。
フレームは温かみのある天然木、背もたれ・座面は柔らかなファブリック素材。
低め設計ですので圧迫感がなく、年齢を問わずにご使用いただけます。

仕様完成品材質構造部材:天然木(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×48×50座面高(cm)26内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体704512314274ブラウン
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体704512404276ナチュラル
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする