曜日別特売

ハング ダイニングチェア2脚組

ハング ダイニングチェア2脚組 - クロシオハング ダイニングチェア2脚組 - クロシオハング ダイニングチェア2脚組 - クロシオハング ダイニングチェア2脚組 - クロシオハング ダイニングチェア2脚組 - クロシオハング ダイニングチェア2脚組 - クロシオハング ダイニングチェア2脚組 - クロシオハング ダイニングチェア2脚組 - クロシオ

背もたれはハンガー形状ですので、型崩れを気にせず上着を掛けられます。
ハンガー部分はかばんを掛けられるよう、2ヶ所に凹みがあります。
床面をキズつけにくい脚裏シール付。
フレームは温かみのある天然木、座面はお手入れが簡単な合成皮革。
使い勝手の良い同色2脚セット。
既存のテーブルに合わせやすいシンプルデザイン。

仕様完成品材質構造部材:天然木(ラッカー塗装)質量(kg)約4.5(1脚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×48×84座面高(cm)43内容量1セット(2脚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体704512064275ブラウン
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体704512154277ナチュラル
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする