SH-TRIPODSTANDTBMは、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製の耐久性と汎用性の高い三脚マイクスタンドです。
あらゆるプロ仕様のオーディオ・セットアップに違和感なく溶け込むため、ステージやスタジオでの使用に最適です。
このスタンドの特長は、伸縮式ブームにあり、マイクの位置をより遠くまで伸ばしたい場合に最適です。
人間工学に基づいて設計されたツイストクラッチは、スタンドの高さを41~70インチの間で調整・ロックできます。
折りたたみ可能な三脚ベースは持ち運びやすく、安定性を維持するための滑り止めのゴム足が付いています。
取り外し可能な白色の安全ライン付きで、暗い場所でも視認性が高く、ライブパフォーマンスの安全性を確保します。
ケーブルクリップを装着しているため、ケーブルが絡まることなく、すっきりとしたセットアップが可能です。
SH-TRIPODSTANDTBMは、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しており、世界中のオーディオプロフェッショナルに汎用性の高い選択肢となっています。