SH-TRIPODSTANDTBMDXは、耐久性と機能性を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。
SH-TRIPODSTANDDXからインスピレーションを得たこのデラックススタンドは、伸縮式ブームを採用しており、マイクを最適な位置に設置できます。
本製品は、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製で、最も過酷なステージやスタジオのパフォーマンスにも耐え得る優れた耐久性を備えています。
片手で操作できる便利なピストルグリップクラッチは、用途に合わせて45~69. 5インチの間で瞬時に高さを調節できます。
コンパクトに折りたたみ可能な三脚ベースは素早く組み立てられ、滑り止めのゴム足が高い安定性を提供します。
ライブ・パフォーマンスにおけるさまざまな状況を考慮し、脚部には白色の縁取りを施して低照度下での安全性を高めています。
付属のケーブルクリップを使用することで、ケーブルを固定し、邪魔にならないようにできます。
また、この製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。