曜日別特売

マイクケース

マイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Case

Shure MV7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。
?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?
外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?
これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?
また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。
主な特徴
・専用設計
?Shure MV7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。
・高耐久素材
?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。
・優れた保護性能
?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。
・軽量設計
?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。
・快適な携帯性
持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。?

仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70756047SH-MV7LWCASE
11,500
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする