曜日別特売

デスクトップマイクスタンド

デスクトップマイクスタンド - GATOR Caseデスクトップマイクスタンド - GATOR Caseデスクトップマイクスタンド - GATOR Caseデスクトップマイクスタンド - GATOR Caseデスクトップマイクスタンド - GATOR Caseデスクトップマイクスタンド - GATOR Caseデスクトップマイクスタンド - GATOR Caseデスクトップマイクスタンド - GATOR Case

ブロードキャスト、ポッドキャスト、ストリーミングなど、プロフェッショナルな音声収録環境に最適な卓上マイクブームスタンドです。
その低プロファイル設計により、視界を遮ることなくマイクを理想的な位置に配置でき、映像収録やライブ配信時にも自然な映像演出を可能にします。
肩のラインより下に収まるデザインは、見た目のスマートさだけでなく、収録中の集中力も損なわず、実用性と美観を両立しています。
本体にはねじ式の延長アダプターが付属しており、マイクとアームの間に追加の高さを確保できます。
これにより、ShureのSM7BやMV7シリーズなど、大型またはXLR端子の位置が低いマイクでも干渉を避けながら、より快適で安定したセッティングが可能です。
主な特徴
・柔軟なマウント方法
?最大55mm厚のデスクに対応するクランプ式と、デスクに直接取り付けるドリルマウント式の2通りの設置が可能です。
・スムーズな可動域
?360度の水平回転と90度の垂直調整が可能で、マイクの位置を自由自在に調整できます。
・広いアームリーチ
?最大838mm(約33インチ)までアームを伸ばすことができ、広範囲のデスクレイアウトに対応します。
・高い耐荷重性
?最大2kgまでのマイクを安定して支えることができ、Shure SM7やMV7シリーズなどの重量級マイクにも対応します。
・ケーブルマネジメント
マグネット式のケーブルチャンネルを搭載し、XLRやUSBケーブルをすっきりと整理できます。
・互換性
?米国および欧州規格のマイククリップに対応し、幅広いマイクに適合します。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70756187SH-BROADCAST2
22,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする