リヒトラブ
クリヤーブツク B6 30P クロ
表紙が360°折り返せるクリヤーブック。
とじ具下部のボタンを押すと簡単にとじ具が開きます。
順番にリングをつまんで閉じられます。
背表紙が付いているのに360°折り返して使えます。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン
寸法(mm)
221 × 25 × 148
色
24黒
タイプ
E型
規格
B6
穴数
13穴
収納枚数(枚)
ポケット30
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70761489
N5008-24
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください