クリヤーブツク A5 30P クロ

クリヤーブツク A5 30P クロ - リヒトラブクリヤーブツク A5 30P クロ - リヒトラブクリヤーブツク A5 30P クロ - リヒトラブクリヤーブツク A5 30P クロ - リヒトラブクリヤーブツク A5 30P クロ - リヒトラブクリヤーブツク A5 30P クロ - リヒトラブクリヤーブツク A5 30P クロ - リヒトラブ

表紙が360°折り返せるクリヤーブック。
とじ具下部のボタンを押すと簡単にとじ具が開きます。
順番にリングをつまんで閉じられます。
背表紙が付いているのに360°折り返して使えます。
中台紙なし
交換用ポケット/N-2010(交換用ポケットは中台紙付きのため、本体付属ポケットとは異なります)

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン寸法(mm)187 × 25 × 22424黒タイプS型規格A5穴数20穴最大収納枚数(枚)ポケット:35収納枚数(枚)ポケット30内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70761507N5012-24
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする