アレンジシヨルダーベルト

アレンジシヨルダーベルト - リヒトラブアレンジシヨルダーベルト - リヒトラブアレンジシヨルダーベルト - リヒトラブアレンジシヨルダーベルト - リヒトラブアレンジシヨルダーベルト - リヒトラブアレンジシヨルダーベルト - リヒトラブアレンジシヨルダーベルト - リヒトラブアレンジシヨルダーベルト - リヒトラブ

銀テープやピンバッジを付けてオリジナルのショルダーベルトが作れる。
銀テープケース付きで、銀テープやピンバッジ、キーホルダーを付けてオリジナルのショルダーベルトが作れます。
別売りのデコレーションボックスポーチ、デコレーションボックスポーチワイド(A-3305~A-3310)に付けて使用することができます。
付属の銀テープケースには幅25×長さ210mmまでの銀テープが収納できます。幅25×長さ210mm以上の銀テープは、折るかカットして収納してください。

付属品銀テープケース付き材質ベルト部/ポリエステル、フック金具/メタル素材、銀テープケース/PVC寸法(mm)25 × 1530内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像70761331A3320-16シフォンベージュ
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
※商品画像70761349A3320-24チャコールブラック
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする