曜日別特売

ATねんど マグネットフック

ATねんど マグネットフック - アーテック[学校教材・教育玩具]ATねんど マグネットフック - アーテック[学校教材・教育玩具]

ねんどを使ってオリジナルのマグネットフックが作れる!
軽く、コシがあり、よく伸びるねんどでマグネットフックの作品が作れるキットです。

セット内容ATねんどS175×95×20 ×1 、マグネットフック85×65×20mm×1、工作ボンド10g 100×10×10mm×1材質ABS、磁石、鉄寸法(mm)ねんどサイズ:約145×20×65内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075427923524
660
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする