曜日別特売

芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付

芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 - アーテック[学校教材・教育玩具]芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 - アーテック[学校教材・教育玩具]芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 - アーテック[学校教材・教育玩具]芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ねんどで自由にデコレーション!オリジナルのボールペンがつくれます
芯材つきタッチペンとよく伸びる軽量ねんどのセット。オリジナルのタッチペン/ボールペンがつくれます。

セット内容芯材つきタッチペン&ボールペン58×155×10mm ×1、ATねんど90×110×20mm セット用 23g×1材質PVC寸法(mm)13×145×13内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075462024353
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする