曜日別特売

かんたんポーズ芯 小 ATねんどS付

かんたんポーズ芯 小 ATねんどS付 - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんポーズ芯 小 ATねんどS付 - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんポーズ芯 小 ATねんどS付 - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんポーズ芯 小 ATねんどS付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ポーズが決まる!取り付け簡単!ねんどで作る人物造型セット!
骨格がわかりやすく作りやすい芯材とねんどのセットです。芯材を土台にワンタッチで取り付けられます。

セット内容かんたんポーズ芯130×255×30mm(約285×50×8mm)×1、土台(192×123×19mm)×1、ねんどベラ177×100×20mm(109×7×2mm)×1材質PE+EVA、アルミニウム、ABS寸法(mm)かんたんポーズ芯:約285×50×8、土台:192×123×19、ねんどベラ:109×7×2内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075421823502
830
546
601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする