曜日別特売

ねんどでつくる アイシングクッキーチャーム

ねんどでつくる アイシングクッキーチャーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる アイシングクッキーチャーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる アイシングクッキーチャーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる アイシングクッキーチャーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる アイシングクッキーチャーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

本物みたいにリアルなアイシングクッキーがつくれるキット!
アイシングクッキーのキーホルダーがつくれるセットです。バニラ色のねんどで作ったクッキーにアイシング用ねんどでデコレーションできます。ストラップとボールチェーンが付属しています。

セット内容ジオラマ粘土ジオベース サンドカラー30g×1、アイシングクレイ50g×1、ヒートンS型9mm×2、ストラップ(松葉8mm黒)×1、ボールチェーンΦ1.5×140mm×1、チャック付ポリ袋 60×90×1、説明書×1材質樹脂中空体、石粉、真鍮寸法(mm)155×140×10内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075462924358
680
546
601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする