曜日別特売

粘土で作るメッセージホルダー

粘土で作るメッセージホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]粘土で作るメッセージホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]

好きな形がそのままカード立てに!オリジナルメッセージホルダー!
乾燥後に削ったり磨いたりできる粘土とクリップを使ってメッセージホルダーが作れるキットです。

セット内容モデリングライトM220×135×10mm150g×1、ペインティングクリップ1本 180×10×5mm×1材質粘土、木、鉄寸法(mm)粘土:約220×25×125、クリップ全長:180、軸:3内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075423623519
510
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする