曜日別特売

ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付

ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台付ハンド芯にATねんどがついたセットです。
芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台付ハンド芯にATねんどLLがついたセットです。

セット内容ワンタッチ台付ハンド芯355×200×25mm×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1材質PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS寸法(mm)ハンド芯:約370×40×8、関節用パイプ:Φ4.5×180、針金:Φ0.8×700、ワンタッチねんど作品台:207×137×25、粘土:約175×24×120内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075438523545
1,220
810
891(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする