アーテック[学校教材・教育玩具]
アートハンド芯 ATねんどLL付
細かい表現が可能なアートハンド芯にATねんどがついたセットです。
腕や手首の傾斜、てのひらや指の長さの調整など、細かい表現が可能なアートハンド芯にATねんどLLサイズがついたセットです。
セット内容
アートハンド芯330×200×20mm ×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1
材質
PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS
寸法(mm)
プラスチック本体(組立済・針金組込済):280×200×250、プラスチック作品台(針金ストッパー付):188×140×20、粘土:約175×24×120
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70754367
23544
¥
1,520
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください