曜日別特売

マルチ六角箱 ATねんど・プラモザイク付

マルチ六角箱 ATねんど・プラモザイク付 - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ六角箱 ATねんど・プラモザイク付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

12色のプラモザイクとATねんど付!すてきなモザイク柄の六角箱ができる!
手で割りやすいプラモザイクとフォトフレームのセットです。モザイクアート風の六角箱が作れます。

セット内容マルチボックス六角箱×1、ATねんど20g×1、プラモザイク12色組小×1 下書き用展開図×1材質粘土、木、PS寸法(mm)マルチ六角箱:101×116×50、プラモザイク:50×50内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075406912509
2,010
1,391
1,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする