アーテック[学校教材・教育玩具]
ジオラマ粘土ジオベース ベーシック
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土が登場!
手につかず、汚れにくいねんどです。明るい色の土の風合いが手軽に表現できます
セット内容
本体のみ
材質
樹脂系中空体、石粉
寸法(mm)
ねんどサイズ:約35×20×60
色
ライトブラウン
内容量
1個(30g)
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70754105
23349
¥
290
¥
237
¥
261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください