アーテック[学校教材・教育玩具]
ジオラマ粘土ジオベース 超小粒
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土が登場!
思いのままに地面を造形できる!凹凸感のある表現がカンタンにできる粘土! 芯材無しで高さのある造形が可能!
セット内容
本体のみ
材質
主成分:樹脂系中空体、石粉等
寸法(mm)
ねんどサイズ:約35×20×60
内容量
1個(30g)
注意
※-
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70754130
23353
ライトブラウン
¥
290
¥
237
¥
261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70754139
23354
ダークブラウン
¥
290
¥
237
¥
261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください