曜日別特売

キラキラ光る!スノードームライト

キラキラ光る!スノードームライト - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ光る!スノードームライト - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ光る!スノードームライト - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ光る!スノードームライト - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ光る!スノードームライト - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ光る!スノードームライト - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ光る!スノードームライト - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ光る!スノードームライト - アーテック[学校教材・教育玩具]

ワークショップ進行マニュアル付き!キラキラ舞うスノードームをつくろう!
ワークショップで人気の「スノードームライト」に、進行マニュアルが付きました!オリジナルの光るスノードームを手作りできる工作キットです。キラキラ粉やビーズを自由に入れて、子どもから大人まで楽しく制作できます。ライトに照らされてラメが舞い、暗闇では幻想的な光を楽しめます。マニュアルには指導法や時間配分、必要な準備物も明記されており、学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、着色できるもの(マーカー、色鉛筆、絵の具)

セット内容キラキラ光る!スノードームライト×10、マニュアル(解説)×1材質PET、アクリル、ABS、PVCなど寸法(mm)完成サイズ:約70×150×70内容量1セット(10個)
注意
※LEDライトにはボタン電池(LR1130)3個が内蔵されています。電池交換不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075497958561
オープン
6,370
7,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする