曜日別特売

ペットボトルランタン工作キット

ペットボトルランタン工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ワークショップ進行マニュアル付き!24時間点灯のオリジナルランタンキット!
ワークショップで人気の「ペットボトルランタン工作キット」に、進行マニュアルが付きました!白色LEDを採用し、連続点灯約24時間の明るさを楽しめます。マニュアルには、指導法や時間配分、準備するものも明記されているため、ワークショップや地域イベント、親子参加型イベントなど幅広い場面で活躍します。防災教育や自由研究にも活用できる便利なアイテムです。【用意するもの】500mlのペットボトル、セロハンテープ、着色するもの(マーカー・絵の具など)

セット内容ペットボトルランタン工作キット×10、マニュアル(解説)×1材質紙、ABS寸法(mm)完成サイズ:約100×290×70内容量1セット(10個)
注意
※LEDライトにはボタン電池(LR1130)3個が内蔵されています。電池交換不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075478758538
オープン
4,370
4,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする