曜日別特売

木製万年カレンダーフォトフレーム

木製万年カレンダーフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製万年カレンダーフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製万年カレンダーフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製万年カレンダーフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製万年カレンダーフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製万年カレンダーフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製万年カレンダーフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製万年カレンダーフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

ワークショップ進行マニュアル付き!思い出を残せる万年カレンダーフレーム!
ワークショップで大人気の「木製万年カレンダーフォトフレーム」に、進行マニュアルが付きました!木の風合いを活かした万年カレンダー付きのフォトフレーム工作キットです。自由に色を塗って写真を飾れるので、世界にひとつだけのオリジナル作品が完成します。マニュアルには、指導法や時間配分、準備するものも明記されているため、ワークショップや地域イベント、学校の授業など幅広い場面で活躍します。記念品や親子で楽しめる体験教材として人気です。

セット内容木製万年カレンダーフォトフレーム×10、マニュアル(解説)×1材質プレート・台座:ポプラベニヤ、キューブ:ツバキ寸法(mm)195×155×60内容量1セット(10個)
注意
※L判サイズの写真が入ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075472658535
オープン
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする