曜日別特売

宝石せっけんづくりクリスタル

宝石せっけんづくりクリスタル - アーテック[学校教材・教育玩具]宝石せっけんづくりクリスタル - アーテック[学校教材・教育玩具]宝石せっけんづくりクリスタル - アーテック[学校教材・教育玩具]宝石せっけんづくりクリスタル - アーテック[学校教材・教育玩具]宝石せっけんづくりクリスタル - アーテック[学校教材・教育玩具]宝石せっけんづくりクリスタル - アーテック[学校教材・教育玩具]宝石せっけんづくりクリスタル - アーテック[学校教材・教育玩具]

まるでクリスタル!宝石みたいなせっけん!
透明感あふれる宝石風せっけんがつくれるキットです。混色すれば、グラデーションやマーブル模様などアレンジも可能で、オリジナルの宝石風クリスタルを作成できます。嬉しい10個セットで、ワークショップや地域イベント、学校の授業など幅広い場面で活躍します。【必要なもの】電子レンジ、紙コップ、カッターナイフ、カッティングボード(下敷きなど傷がついてもよいもの)、スプーン、割りばし、ラップ、はさみ、セロハンテープ

セット内容宝石せっけんづくりクリスタル(透明せっけん×2(約100g)、カラーせっけん4色(赤・青・白・黄)(約5g)×1、トレー×1)×10材質透明せっけん:グリセリン、カラーせっけん4色:グリセリン、トレー:PPトレー寸法(mm)約90×195内容量1セット(10個)
注意
※このセットで約10本つくれます。せっけん液をトレーに入れて冷ます際、冷凍庫を使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075483058542
オープン
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする