曜日別特売

ねんどでつくるアニマルランタン

ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]

ワークショップ進行マニュアル付き!かわいいオリジナルのランタンをつくろう!
ワークショップで人気の「ねんどでつくるアニマルランタン」に、進行マニュアルが付きました!かわいいアニマルランタンをねんどで作れるクラフトキットです。手のひらサイズで、7色に光るライトが中から優しく光ります。かわいいヒヨコの作り方例付きで、初心者でも安心して挑戦できます。マニュアルには指導法や時間配分、必要な準備物も明記されており、学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。

セット内容ねんどでつくるアニマルランタン(ねんど×1(約33g)、ほんわかライト×1、ねんどヘラ×1)×10、マニュアル(解説)×1材質ねんど:樹脂中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどヘラ:PP寸法(mm)ほんわかライト:51×53×58内容量1セット(10個)
注意
※ほんわかライトには、ボタン電池(Ag13)が3個内蔵されています。電池交換可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075493658559
オープン
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする