曜日別特売

デコレーションホイップクリーム 6色セット

デコレーションホイップクリーム 6色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]デコレーションホイップクリーム 6色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]デコレーションホイップクリーム 6色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]デコレーションホイップクリーム 6色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]デコレーションホイップクリーム 6色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]デコレーションホイップクリーム 6色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ホイップ口金6個付!ホイップデコを始めるのにおすすめの6色セット!
InstagramやTikTokで話題!絞るだけで手軽に可愛いホイップデコができる大人気アイテムです。6色のホイップと絞り口(口金)がついているので、本格的な仕上がりが楽しめ、推し活やプレゼントデコレーションにも最適です。初心者から上級者まで、誰でもすぐにデコレーションを始められます。

セット内容ホイップねんど×6(ホワイト・ピンク・ライトブルー・オレンジ・ブラック・パープル)、口金×6材質エチレン・酢酸ビニル重合物、コーンスターチ、グリセロール、シリカ、水性ウレタン、防腐剤、着色料寸法(mm)1本サイズ:78×45×27内容量(g)(1本)30内容量1セット
注意
※デコパーツは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075491858557
660
528
581(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする