アーテック[学校教材・教育玩具]
紙すきセット
牛乳パックで紙を作ろう
材質:PP,PET,PE。サイズ:容器:182×130×23mm。セット内容:容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
紙すきセット(容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1)×10
材質
容器・紙すき枠:PP、網:PE、透明板:PET
寸法(mm)
容器:約182×130×23
内容量
1セット(10個)
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70754769
58537
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください