ワークショップ20人用セット 絵馬づくりヒモ付き

ワークショップ20人用セット 絵馬づくりヒモ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 絵馬づくりヒモ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 絵馬づくりヒモ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 絵馬づくりヒモ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「絵馬づくり」の20個セットです。オリジナルの絵馬をつくることができます。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。

セット内容絵馬づくりヒモ付×20、油性マーカー12色セット×1材質絵馬づくりヒモ付:木(ポプラ)、油性マーカー:油性染料(アルコール系)寸法(mm)絵馬:約120×73×8ひも長(cm)紫ひも:約60内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075570658640
9,070
5,440
5,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする