子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット
ワークショップで大人気の「ATぐにゃぐにゃ凧」の20個セットです。オリジナルの凧をつくることができます。硬くて強い竹の骨を使用しています。組立済で、たこ糸を一ヶ所結ぶだけで完成します。クレヨン付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。
材質:ぐにゃぐにゃ凧:不織布・ポリエステル・竹、クレヨン:ろう。サイズ:たこ:約600×450mm、尾:約60mm×1m、たこ糸:50m。セット内容:ATぐにゃぐにゃ凧×20、クレヨン12色×1