子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット
ワークショップで大人気の「ぐにゃぐにゃ凧ビニール製」の20個セットです。オリジナルの凧をつくることができます。組立が簡単で、硬くて強い竹の骨を使用しています。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。
材質:ぐにゃぐにゃ凧:PE・ポリエステル・竹、油性マーカー:油性染料(アルコール系)。サイズ:たこ:約825×550mm、尾:約100mm×1m、たこ糸:50m。セット内容:ぐにゃぐにゃ凧 ビニール製×20、油性マーカー12色セット×1