ガチャクラフト貯金箱

ガチャクラフト貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガチャクラフト貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガチャクラフト貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガチャクラフト貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガチャクラフト貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガチャクラフト貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガチャクラフト貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガチャクラフト貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ワークショップ進行マニュアル付き!回して楽しいガチャ貯金箱!
ワークショップで人気の「ガチャクラフト貯金箱キット」に、進行マニュアルが付きました!遊び心満載のガチャマシン型クラフト貯金箱です。ハンドルを回すとカプセルが転がり出て、遊びながらお金も貯められます。段ボール製で自由に色を塗ったりデコレーションしてオリジナル作品にできます。マニュアルには指導法や時間配分、必要な準備物も明記されており、学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】接着剤、セロハンテープ、着色するもの( マーカー・絵の具など)

セット内容ガチャクラフト貯金箱×10、マニュアル(解説)×1材質本体:ダンボール、カプセル:PP寸法(mm)完成サイズ:185×245×75内容量1セット(10個)
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075482158541
オープン
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする