曜日別特売

ワークショップ20人用セット 素焼だるま貯金箱

ワークショップ20人用セット 素焼だるま貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 素焼だるま貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 素焼だるま貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 素焼だるま貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 素焼だるま貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 素焼だるま貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「素焼きだるま貯金箱」の20個セットです。開運・必勝の願いを込めて自分だけのだるまをつくれます。開運や願掛けにもぴったりで、合格祈願や新年イベント、縁起物のワークショップにもおすすめです。貯金箱として使える実用性もあり、工作後も長く楽しめます。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。思い出づくりやプレゼント制作にもぴったりで、子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。【使用可能画材】クレヨン、パステル、水彩絵具、ポスターカラー、アクリル絵具、マーカーペンなど

セット内容素焼だるま貯金箱×20、油性マーカー12色セット×1材質素焼だるま貯金箱:陶器、油性マーカー:油性染料(アルコール系)寸法(mm)貯金箱サイズ:約90×110×90内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075536558627
24,160
16,720
18,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする