曜日別特売

ワークショップ20人用セット ガラス風鈴

ワークショップ20人用セット ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「ガラス風鈴」の20個セットです。夏らしいオリジナル風鈴をつくれます。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。

セット内容ガラス風鈴×20、油性マーカー12色セット×1材質ガラス風鈴:ホウケイ酸ガラス・紙、油性マーカー:油性染料(アルコール系)寸法(mm)ガラス部分:約Φ80×67、ひも部分:約310、たんざく:約130×44内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075552158634
20,750
14,364
15,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする