曜日別特売

風力発電工作キット

風力発電工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう
ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。
材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1

用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1材質PP、鉄、紙寸法(mm)発電用モーター:約Φ24×40、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40 / 約Φ31×23、軸:約Φ1×60、本体カバー:約Φ30×55、LED:Φ5×37内容量1セット(10個)
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075464758531
オープン
6,820
7,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする