曜日別特売

ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡

ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「おえかき万華鏡」の20個セットです。画紙シールに自由に絵を描いて、自分だけのオリジナルの万華鏡をつくれます。作って楽しい、見て美しい人気の体験型アイテムです。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。思い出づくりやプレゼント制作にもぴったりで、子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。

セット内容おえかき万華鏡×20、油性マーカー12色セット×1材質おえかき万華鏡:紙・GPPS・PVC、油性マーカー:油性染料(アルコール系)寸法(mm)万華鏡サイズ:約Φ54×184、画紙シール:175×175内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075539058628
11,820
8,180
8,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする