子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット
ワークショップで大人気の「ねんどでつくるアニマルランタン」の20個セットです。ヒヨコやウサギなどかわいいアニマルのランタンがつくれる工作キットです。7色に変化するライトが幻想的な雰囲気を演出します。抗ウイルス加工のねんどを採用しており、安心安全に製作できます。工作や自由研究、ワークショップにもおすすめのアイテムです。作品づくりに便利な全作例の4面写真とヒヨコの作り方がついています。
材質:ねんどミニパック:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP、油性マーカー:油性染料(アルコール系)。サイズ:ほんわかライト:約51×53×58mm、ねんどベラ:約130×20×3mm、ねんどミニパック:約33g。セット内容:ほんわかライト(ボタン電池3個付)×20、ねんどベラ×20、ねんどミニパック×20、油性マーカー12色セット×1


