曜日別特売

ミニ万華鏡をつくろう

ミニ万華鏡をつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ万華鏡をつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ万華鏡をつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ万華鏡をつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ万華鏡をつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ万華鏡をつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ万華鏡をつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ万華鏡をつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]

手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる
材質:紙、プラスチック、塩ビ。サイズ:箱:143×90×40mm。セット内容:紙管×1、キャップ(下)×1、キャップ(上)×1、塩ビミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1セット、カラーモール×1セット

用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ミニ万華鏡をつくろう×10、マニュアル(解説)×1材質紙、PP、AS、PVC寸法(mm)完成サイズ:約Φ420×650内容量1セット(10個)
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075480558540
オープン
3,640
4,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする