曜日別特売

ワークショップ20人用セット バランス積み木

ワークショップ20人用セット バランス積み木 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット バランス積み木 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット バランス積み木 - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気のお絵描きできる「バランス積み木」の20個セットです。油性マーカーで自由に絵や模様を描き、世界にひとつのオリジナル積み木が作れます。台座に、まるいパーツをバランスよく積み上げていくシンプルなルールで、小さなお子さまから大人まで楽しめます。小さなお子さまでも直感的に楽しめ、集中力・手先の器用さ・バランス感覚を自然に育むことができます。油性マーカーも付属しているので、ワークショップやイベントですぐに実施可能です。大人数での工作イベントにおすすめの商品です。

セット内容バランス積み木(土台×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3)×20、油性マーカー12色セット×1材質バランス積み木:カエデ、油性マーカー:油性染料(アルコール系)寸法(mm)土台:95×50×14、コマ小:Φ15×15、コマ中:Φ25×15、コマ大:Φ30×15内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075522558620
14,410
9,260
10,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする