曜日別特売

ワークショップ20人用セット ぶっ飛び!エアプレーン

ワークショップ20人用セット ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット ぶっ飛び!エアプレーン - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「ぶっ飛び!エアプレーン」の20個セットです。発泡ポリプロピレン製の機体に油性マーカーで自由に色をつけて、自分だけのデザインが楽しめます。組立簡単でよく飛び、宙返りもできる本格的な飛行性能で、室内外で楽しめます。油性マーカーも付属しているので、ワークショップやイベントですぐに実施可能です。大人数での工作イベントにおすすめの商品です。

セット内容ぶっ飛び!エアプレーン×20、油性マーカー12色セット×1材質ぶっ飛び!エアプレーン:発泡ポリプロピレン・鉄、油性マーカー:油性染料(アルコール系)寸法(mm)完成サイズ:約470×485×120内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075531158624
18,120
12,540
13,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする