短冊付きすぐに始められる七夕特大笹セット
全長約2mの特大笹に、短冊やこより、マーカーがセットになった七夕装飾キットです。必要なアイテムが同梱されているので、手間なく七夕イベントを実施できます。学校、商業施設、地域行事など100人規模のイベントにも対応しています。
材質:七夕特大笹:PP・PVC・鉄・ポリエステル、こより:紙、七夕短冊:紙、いろがみ:紙、はさみ:PP、のり:PE。サイズ:七夕特大笹:全長約2m、七夕短冊:55×205mm。セット内容:七夕特大笹×1、ハイマッキー12色セット×1、こより×100、七夕短冊×40、いろがみ6色組×17(102枚)、はさみ×5、のり×5


