曜日別特売

おえかき時計

おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ワークショップ進行マニュアル付き!自分で絵をかいてオリジナルの時計をつくろう!
ワークショップで大人気の「おえかき時計キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました!自分で絵を描いてオリジナルの時計がつくれるキットです。表にも裏にも絵を描ける自由なデザイン性が魅力です。クレヨンやペンを使って思い思いのアートを描き、大人も子供も楽しめます。マニュアルには、指導法や時間配分、準備するものも明記されているため、ワークショップや地域イベント、学校の授業など幅広い場面で活躍します。友達や家族との思い出作りにも最適です!使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン。

セット内容おえかき時計(時計×1、木部×1)×10、マニュアル(解説)×1材質時計:ABS・PS、木部:ポプラベニヤ寸法(mm)完成サイズ:約150×130×60内容量1セット(10個)
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075466558532
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする