曜日別特売

ワークショップ20人用セット 100倍手作り天体望遠鏡

ワークショップ20人用セット 100倍手作り天体望遠鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 100倍手作り天体望遠鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワークショップ20人用セット 100倍手作り天体望遠鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「100倍手作り天体望遠鏡」の20個セットです。組み立てながら望遠鏡の構造を学べるので、理科の授業や自由研究にぴったりです。完成後は月や惑星など、実際の天体観測が楽しめます。大人数での工作イベントにおすすめの商品です。

セット内容100倍手作り天体望遠鏡×20材質紙、ガラス、木、PP寸法(mm)完成サイズ:約600×110×70焦点距離(mm)接眼レンズ:6、対物レンズ:600口径(mm)60内容量1セット
注意
※三脚は付属していません。観察の際は市販の望遠鏡用もしくはカメラ用三脚を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075518958618
135,770
87,280
96,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする