スノードームキット

スノードームキット - アーテック[学校教材・教育玩具]スノードームキット - アーテック[学校教材・教育玩具]スノードームキット - アーテック[学校教材・教育玩具]スノードームキット - アーテック[学校教材・教育玩具]スノードームキット - アーテック[学校教材・教育玩具]スノードームキット - アーテック[学校教材・教育玩具]スノードームキット - アーテック[学校教材・教育玩具]スノードームキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

オリジナルのスノードームが作れる
球型のボトルの中に好きな素材と水などを入れて蓋を閉めるだけで完成土台にねんどなどで装飾してもかわいく仕上がります。
材質:PET、PP。サイズ:Φ78mm×H100mm。セット内容:スノードームボトル、防水シート

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×10材質PET、PP寸法(mm)約Φ78×100内容量1セット(10個)
注意
※素材など内容物は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075496158560
オープン
2,370
2,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする