曜日別特売

ファンシークレイ キーホルダー

ファンシークレイ キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシークレイ キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシークレイ キーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]

繊細な表現ができるファンシークレイで自分だけのキーホルダーを作ろう!
きめが細かく透明感があり、繊細な造型ができる樹脂ねんどとキーホルダー用の部品がセットになった商品です。

セット内容ファンシークレイ(50g)×2、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2材質でんぷん、鉄、真鍮寸法(mm)ボールチェーン:Φ1.5×140内容量1セット
注意
※高温多湿な場所で保管しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075441023595
460
364
400(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする