曜日別特売

メッシュ仮面 モデリングライトM付

メッシュ仮面 モデリングライトM付 - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュ仮面 モデリングライトM付 - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュ仮面 モデリングライトM付 - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュ仮面 モデリングライトM付 - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュ仮面 モデリングライトM付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

仮面づくりがもっと簡単に!メッシュ仮面+造形ねんどセット
メッシュ仮面に乾燥後削ったり磨いたりできるねんどのモデリングライトがついたセットです。

セット内容メッシュ仮面200x100x70mm×1、モデリングライトM220x135x10mm×1材質粘土、PP寸法(mm)メッシュ仮面:198×90×65、粘土:約135×15×90内容量1セット
注意
※高温多湿な場所で保管しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075434923543
860
591
650(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする