曜日別特売

45cmアルミスタンド工場扇

45cmアルミスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)
(1件のレビュー)
8/2より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。

質量(kg)
6.5
シルバー
消費電力(W)
82/99(50Hz/60Hz)
定格電流(A)
強 0.83/0.90
羽根枚数
4
電源コード(m)
2.4
風量
3段階
最大風速(m/min)
強 241/261
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79×69×115~133
風量(m/min)
強 145/149
首折れ
4段階
首振り
左右自動
羽根寸法(cm)
45
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769347YAS-455H
オープン
7,998
値下げ
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769347
2026-07-13
用途: 作業時
風呂本製作所製造業

すぐに発送して頂き、アルミなので高級感も有り良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする