オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ
電気用品安全法に基づいた安心設計です。
- 用途
- 夏場の扇風機としてだけでなく、サーキュレーターとして。
冷暖房の補助にもご使用いただけます。
- 付属品
- リモコン
- トラスコ品番
- 724-6157
- 材質
- ハネ:プラスチック
- 質量(kg)
- (ショートスタンド使用時)5.1、(ロングスタンド使用時)5.8
- 高さ(mm)
- (ショートスタンド使用時)720、(ロングスタンド使用時)1250
- 電源(V)
- 100
- ハネ径(cm)
- 38
- 電源コード(m)
- 3
- 騒音値(dB)
- 53(微風運転時:41)
- 最大風量(m3/min)
- 252
- 内容量
- 1台
注意
※炎の近くや引火性のあるところ、水に濡れる場所では使用しない。※カーテンなどの障害物の周囲や不安定な場所では使用しない。
※本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。
※製品を引きずらない。
※使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
工場扇 の新着商品
カテゴリ
































