45cmアルミフロア工場扇
(1件のレビュー)45cmアルミ羽根のフロア工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。
- タイプ
- スタンドタイプ
- ハネ径(cm)
- 45
- 最大風量(m3/min)
- 140/159(強)
- モータータイプ
- 開放式
- 電源(V)
- AC100
- サーマルプロテクター
- あり
- 防爆構造
- 非防爆型
- 本体寸法(mm)幅
- 515
- 本体寸法(mm)奥行
- 310
- 本体寸法(mm)高さ
- 710
- 左右首振
- あり
- 質量(kg)
- 6
- 色
- シルバー
- 消費電力(W)
- 82/99(50Hz/60Hz)
- 定格電流(A)
- 強 0.83/0.90
- 羽根枚数
- 4
- 電源コード(m)
- 2.4
- 風量
- 3段階
- 最大風速(m/min)
- 強 241/261
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 51.5×31×71
- 風量調整
- 3段階
- 風量(m/min)
- 強 145/149
- 材質(羽根)
- アルミ
- 首折れ
- 4段階
- 首振り
- 左右自動
- 羽根寸法(cm)
- 45
- 内容量
- 1台
工場扇 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 70769338
2026-07-24
用途: 庭での作業や、作業場内の仕事に使います。
農・林・水産業
今年特に猛暑日が続き早く届いて欲しかったですが、他の同じ注文は3日で届きましたが、一番早く欲しかったこの品は10日近く経ち届きました。それでマイナスにしようと思いましたが、アルミの羽と、パイプなので軽くてモーターが大きいので少し重いですが、風の三段階で、中の風でも相当強いので良いです。車に乗せて持ち運びにもトランクに入れ易くて良かったです。





























