45cmフロア工場扇

45cmフロア工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmフロア工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmフロア工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmフロア工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmフロア工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmフロア工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmフロア工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmフロア工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)

45cm羽根のフロア工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。

質量(kg)
5.5
色
グレー
消費電力(W)
86/108
定格電流(A)
強 0.92/1.11
羽根枚数
4
電源コード(m)
2.4
風量
3段階
最大風速(m/min)
強 263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×71
風量(m/min)
強 145/149
首折れ
4段階
首振り
左右自動
羽根寸法(cm)
45
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769329YF-459H
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする