曜日別特売

VESA75/100ディスプレイマウント用 M4スペーサーネジセット

VESA75/100ディスプレイマウント用 M4スペーサーネジセット - アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4スペーサーネジセット - アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4スペーサーネジセット - アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4スペーサーネジセット - アイネックス

VESA75/100規格対応のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用スペーサーセットです。
湾曲ディスプレイなど、取り付け部や周辺に凸凹がある場合でも、アームの干渉を防止し、安定した設置を可能にします。
六角スペーサーとM4×10mmネジの各4本セットです。
六角スペーサーの長さは余裕のある18mmです。

仕様六角スペーサー: 4個、ネジ側 (オス側): M4×7mm、ネジ穴側 (メス側): M4、六角長さ: 18mm、六角対辺: 6mm、トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個材質ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※VESA75/100規格に準拠していないモニターアームには対応しません。
※アーム以外でも対応する可能性がありますが、サポート/製品保証いたしかねます。
※三価クロムによる黒メッキ処理のため、表面にムラがあります。
※製品は汎用品であり、すべての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769435PB-046
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする