荘快堂
股付安全ゴムピンシューズ
マジックタイプで履きやすい安全ゴムピンシューズです。
車に乗る時もお店に入る時も履き替え不要!
着地面を傷つけないゴムピンソールだから重機などの車両を使う作業や建物への出入りが頻繁な現場に最適です。
用途
山仕事・一般作業・アウトドアなど
仕様
高強度鋼製先芯入り・衝撃吸収中底・ゴムピンソール
材質
甲材:混紡布(表、綿+化学繊維)・綿布(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・合成樹脂(中底)
色
ブラック
標準質量(g/片足)
約580
丈(cm)
22(中底から平均値)
内容量
1足
関連資料:
(0.85MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70769451
I-108
24
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70769460
I-108
24.5
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70769469
I-108
25
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70769478
I-108
25.5
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70769487
I-108
26
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70769496
I-108
26.5
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70769505
I-108
27
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70769521
I-108
28
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70769530
I-108
29
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください